Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RF2350-1AA04 Halbleiterschütz Nullspannungsschaltend 1 Schließer 50 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186063-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23501AA04
EAN/GTIN:
     4011209573246
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Koppelschütz
Siemens 3RF2350-1AA04 Halbleiterschütz Nullspannungsschaltend 1 Schließer 50 A 1 St.

Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 50A 48-460V/24V DC

Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Halbleiterschütze lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
Die Halbleiterschütze sind als 1-phasige oder 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung.
Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Laststrom: 50 A · Produktabmessung, Breite: 67.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 156 mm · Schaltspannung (max.): 600 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 15 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 67.5 x 100 x 156 mm
Produktabmessung, Tiefe:
156 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
67.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
15 - 24 V/DC
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
3RF2350-1AA04
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Laststrom:
50 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-10-14
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002055
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Halbleiterschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Thyristor, siemens koppelschütz 1s, thyristor, thyristor siemens, 4011209573246, Siemens, 3RF23501AA04, 3RF2350-1AA04, 467-4841
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,62*
€ 61,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,83*
€ 64,19*
€ 5,46*
ab € 56,66*
€ 68,19*
Frei Haus
ab € 59,91*
€ 70,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 135,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,44*
Zubehör
Siemens
3RF29500GA16
ab € 72,93*
Zubehör
Siemens
3RF29500HA16
ab € 162,11*
Zubehör
Siemens
3RF29500KA16
ab € 164,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.