Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RTUEY70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851399-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RTUEY70
EAN/GTIN:
     4012802824032
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RTUEY70

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe RTUEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestifen im Innenring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 70 mm · Gewicht: 7070 g · Herst.-Teilenr.: RTUEY70 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Länge: 214 mm · Produktabmessung, Ø: 74.6 mm · Typ (Hersteller-Typ): RTUEY70 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 74.6 mm x 214 mm
Produktabmessung, Ø:
74.6 mm
Produktabmessung, Länge:
214 mm
Produktabmessung, Breite:
166 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RTUEY70
Typ (Hersteller-Typ):
RTUEY70
Bohrungs-Ø:
70 mm
Gewicht:
7070 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 153,75*
€ 4,95*
ab € 140,722*
€ 154,152*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 151,12*
€ 164,21*
7 Tage
11
€ 10,00*
ab € 152,39*
€ 166,52*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 264,77*
€ 284,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.