| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017331 Herst.-Nr.: RTUEY70-XL EAN/GTIN: 4012802824032 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit RTUEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | RTUEY.. | eClass71: | 23051603 | Gehäusehöhe in mm: | 166 | Gehäuselänge in mm: | 214 | Kurzbezeichnung: | Spannlagereinheit RTUEY.. | Wellendurchmesser in mm: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,37* | € 154,17* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 141,552* | € 154,582* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 150,85* | € 164,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 152,51* | € 166,98* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,37* | € 198,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|