Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PCFT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851144-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PCFT30
EAN/GTIN:
     4012802791402
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PCFT30

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PCFT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 770 g · Herst.-Teilenr.: PCFT30 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 40.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): PCFT30 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40.1 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
40.1 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PCFT30
Typ (Hersteller-Typ):
PCFT30
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
770 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
1
€ 4,90*
ab € 20,64*
€ 26,45*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 26,87*
2 Tage
198
1
€ 7,90*
ab € 23,12*
€ 29,84*
1 Tag
217
1
€ 4,90*
ab € 23,68*
€ 30,57*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 47,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.