Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PCFT30-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit PCFT30-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DA5_a.png
00089DA5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PCFT30-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008315810000
EAN/GTIN:
     4012802791402
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: oval Gewinde: M6 Baureihe: PCFT.. Kurzzeichen Lager: GRAE30-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.CFT06 Gehäuselänge L: 80 mm Gehäusebreite A: 22,3 mm B1: 35,8 mm d3 max.: 44 mm V: 80 mm Tragzahlen statisch: 11,3 kN Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bauart: Flanschlagereinheit A1: 12 mm Gehäusehöhe H: 142 mm Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Innendurchmesser d: 30 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusewerkstoff: Grauguss Lochabstand J: 116,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm U: 40 mm
Weitere Informationen:
A1:
12 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
35,8 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
PCFT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
44 mm
Gehäusebreite A:
22,3 mm
Gehäusehöhe H:
142 mm
Gehäuselänge L:
80 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CFT06
Kurzzeichen Lager:
GRAE30-XL-NPP-B
Lochabstand J:
116,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
20,7 kN
Tragzahlen statisch:
11,3 kN
U:
40 mm
V:
80 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
134
1
€ 4,90*
ab € 20,63*
€ 26,56*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 20,89*
€ 26,98*
1 Tag
178
1
€ 7,90*
ab € 23,21*
€ 29,94*
1 Tag
178
1
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 30,64*
1
€ 4,95*
ab € 25,116*
€ 32,276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.