Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RASEY15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850775-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASEY15
EAN/GTIN:
     4012802820737
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RASEY15

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestiften im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 15 mm · Gewicht: 420 g · Herst.-Teilenr.: RASEY15 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Typ (Hersteller-Typ): RASEY15 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 57 mm x 57 mm
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RASEY15
Typ (Hersteller-Typ):
RASEY15
Bohrungs-Ø:
15 mm
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 16,18*
€ 22,18*
2 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 16,36*
€ 22,52*
2 Tage
84
1
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 22,83*
1
€ 4,95*
ab € 17,482*
€ 23,792*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.