Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RASEY15-XL INA Stehlagergehäuseeinheit RASEY15-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D92_a.png
00089D92_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RASEY15-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009733190000
EAN/GTIN:
     4012802820737
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 15 mm Gehäusewerkstoff: Grauguss Art der Befestigung: Gewindestift Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauform: zylindrisch Gehäuselänge L: 125 mm A1: 18 mm Baureihe: RASEY.. Bauart: Halbrund mit langem Fuß Kurzzeichen Gehäuse: GYE15-XL-KRR-B Kurzzeichen Lager: GG.ASE03 Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe H: 57 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 57 mm Lochabstand J: 302 mm Gehäusebreite A: 11 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 19 mm N1: 19 mm B: 27,4 mm S1: 15,9 mm H2: 10,1 mm Tragzahlen dynamisch: 10,1 kN Tragzahlen statisch: 4,75 kN Gewinde: M6
Weitere Informationen:
A1:
18 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
27,4 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
RASEY..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
19 mm
Gehäusebreite A:
11 mm
Gehäusehöhe H:
57 mm
Gehäuselänge L:
125 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
10,1 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GYE15-XL-KRR-B
Kurzzeichen Lager:
GG.ASE03
Lochabstand J:
302 mm
N1:
19 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
15,9 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
57 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,1 kN
Tragzahlen statisch:
4,75 kN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 16,17*
€ 22,15*
1 Tag
84
1
€ 7,90*
ab € 16,49*
€ 22,46*
1 Tag
84
1
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 22,75*
1
€ 4,95*
ab € 17,482*
€ 23,702*
5 Tage
84
1
€ 10,00*
ab € 17,72*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.