Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJTY65-213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849360-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJTY65-213
EAN/GTIN:
     4012802824216
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJTY65-213

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJTY sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestift im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 65 mm · Gewicht: 6110 g · Herst.-Teilenr.: RCJTY65-213 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 258 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 82.4 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJTY65-213 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 82.4 mm x 160 mm
Produktabmessung, Ø:
82.4 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
258 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJTY65-213
Typ (Hersteller-Typ):
RCJTY65-213
Bohrungs-Ø:
65 mm
Gewicht:
6110 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 129,23*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 129,85*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 119,44*
€ 132,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,57*
€ 144,49*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 247,24*
€ 270,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.