| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326210 Herst.-Nr.: RCJTY65-214-XL EAN/GTIN: 4012802824216 |
| |
|
| | |
| INA RCJTY65-XL-214 Flanschlagereinheit, oval Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RCJTY65-214-XL | Werksnummer: | 930101234 | Gewicht netto Kg: | 6,110000 | Breite brutto mm: | 82,40 | Gewicht brutto Kg: | 6,110000 | Innendurchmesser mm: | 65,00 | Aussendurchmesser mm: | 258,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,73* | € 128,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,17* | € 129,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 118,46* | € 131,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 130,27* | € 143,48* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 134,0525* | € 147,8025* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|