Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJT50-N-FA124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849352-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJT50-N-FA124
EAN/GTIN:
     4012802809961
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJT50-N-FA124

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen
N = Gussgehäuse mit Nuteinstich für Schutzkappen
FA 125 = Geäuse mit Corrotect-Beschichtung

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 50 mm · Gewicht: 2200 g · Herst.-Teilenr.: RCJT50-N-FA124 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Produktabmessung, Ø: 66.2 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJT50-N-FA124 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 66.2 mm x 116 mm
Produktabmessung, Ø:
66.2 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJT50-N-FA124
Typ (Hersteller-Typ):
RCJT50-N-FA124
Bohrungs-Ø:
50 mm
Gewicht:
2200 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 56,33*
€ 69,89*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 59,51*
€ 71,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,09*
€ 77,18*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 64,73*
€ 77,88*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 140,36*
€ 159,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.