| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976825806 Herst.-Nr.: RCJT50-XL-N-FA125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. RCJT50-XL-N-FA125 Innen 50 mm Gewicht 2,2 kg EAN 4012802809961 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Befestigung Exzenterspannring Ausführung Standardausführung Material Grauguss mit Corrotect Rostschutz Form oval Lochanzahl 2 Dichtung zweifache Dichtung Farbe silber
INA FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. RCJT50-XL-N-FA125 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RCJT50-XL-N-FA125 | Werksnummer: | 10128490 | Gewicht netto Kg: | 2,200000 | Gewicht brutto Kg: | 2,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,44* | € 70,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 59,20* | € 72,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,18* | € 78,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,07* | € 78,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 65,352* | € 79,732* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|