Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products WA100-09-2-0200-00-0 D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 9 Kabel, offenes Ende 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846311-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     WA100-09-2-0200-00-0
EAN/GTIN:
     4064161275345
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
buchsenleiste 9 pol
d-sub kabel
W & P Products WA100-09-2-0200-00-0 D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 9 Kabel, offenes Ende 1 St.

D-Sub Kabel IP67 2 Meter

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldete Kontakte · Polzahl (num): 9 · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
W & P Products
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldete Kontakte
Herst.-Teilenr.:
WA100-09-2-0200-00-0
Typ (Hersteller-Typ):
WA100-09-2-0200-00-0
Polzahl (num):
9
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: w & p products buchsenleiste, W & P Products, WA100-09-2-0200-00-0, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,62*
€ 53,48*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 53,49*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 77,89*
€ 100,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.