Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products WA100-09-2-0200-00-0 D-SUB Buchsenleiste Polzahl: 9 Kabel, offenes Ende 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C182991
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     WA100-09-2-0200-00-0
EAN/GTIN:
     4064161275345
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
d-sub kabel

Features:
D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
WA100-09-2-0200-00-0
Typ:
WA100-09-2-0200-00-0
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldete Kontakte
Ausführung:
Verlängerungskabel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Weitere Suchbegriffe: 02050005747163, W & P Products, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,16*
€ 41,44*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 41,45*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 80,83*
€ 84,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.