Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products WA100-09-2-0200-00-0 D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 9 Kabel, offenes Ende 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W
W
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101406
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     WA100-09-2-0200-00-0
EAN/GTIN:
     4064161275345
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
d-sub kabel
W & P Products WA100-09-2-0200-00-0 D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 9 Kabel, offenes Ende 1St.

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Farbe: schwarz
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Inhalt: 1 St.
Schutzart: IP67
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Polzahl: 9
Herst.-Teilenr.: WA100-09-2-0200-00-0
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Kategorie: D-SUB Buchsenleiste
Kontaktoberfläche: Vergoldete Kontakte
Kabellänge: 2.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Ausführung: Verlängerungskabel
Typ: WA100-09-2-0200-00-0
Hersteller-Nr.: WA100-09-2-0200-00-0
EAN: - - - - - - - - -
RJ45 Buchse von seitlich steckbar

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, WA100-09-2-0200-00-0, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,16*
€ 41,44*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 41,45*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 80,83*
€ 84,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.