Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBS120 MBS120 Leitungsschutzschalter 1phasig 20 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845366-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBS120
EAN/GTIN:
     3250614314742
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Hager MBS120 MBS120 Leitungsschutzschalter 1phasig 20 A 230 V,400 V

Leitungsschutzschalter 1 polig

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230/400 V
Nennstrom 20 A
Auslösercharakteristik B

Leitungsschutzschalter mit QuickConnect - Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11):2003-12; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003, am Abgang bis 16A und am Zugang für die Verschienung bis 63A.
Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen; Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

Ausstattung:
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 6 kA
Polanzahl 1 P
Isolationsspannung 500 V
Frequenz 50/60 Hz
Anschlussart QuickConnect
Drehmoment 2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2,79 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 4000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 20000

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 1phasig · Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Betriebsspannung (Details): 230 V - 400 V · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl (num): 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Ausführung (Sicherungszubehör):
1phasig
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Hager
Farbe:
grau
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
B
Betriebsspannung (Details):
230 V - 400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter hager, Hager, MBS120
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 4,30*
€ 5,93*
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,49*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,30*
€ 7,26*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,23*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,29*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,03*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,13*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.