Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZM11C Sammelschiene Kupfer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845347-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZM11C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverbinder
Hager ZM11C Sammelschiene Kupfer

HAGER Sammelschiene ZM11C 1feldrig CU12x5mm

Sammelschiene ZM11C 1feldrig CU12x5mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): flach · Material: Kupfer · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 5 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff: Kupfer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Hager
Material:
Kupfer
Ausführung (allgemein):
flach
Produkt-Art:
Sammelschiene
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: hager kupferschiene, kupferschiene 250mm, sammelschienenverbinder, Hager, ZM11C, 3250617730112
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,62*
3 Tage
60
€ 6,40*
ab € 4,70*
€ 6,70*
3 Tage
74
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 6,85*
€ 5,46*
ab € 4,90*
€ 6,98*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K96M
ab € 4,29*
Zubehör
Hager
S94E
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.