Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Sammelschiene universZ CU ZM11C 12x5mm 1feld


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Sammelschiene universZ CU ZM11C 12x5mm 1feld
Hager Sammelschiene universZ CU ZM11C 12x5mm 1feld
Artikel-Nr.:
     4981-140741
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZM11C
EAN/GTIN:
     3250617730112
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Bausteinsystem univers N gebaut nach DIN VDE 0660, Teil 500+504+504/A1, Maße nach DIN 43870. Aufbau von Verteilungen oder Zählerplätzen mit Bausteinen. Maximale Bemessungsstromstärke 630 A. Senkrechte Leitungsführung integriert. Die Bausteine werden einfach und schnell mit 4 Schrauben auf den Tragschienen befestigt, alle Hauben serienmäßig plombiert. Das Bausteinsystem univers und das Zählerplatzsystem univers z sind kompatibel. Weitere Informationen im aktuellen Hager Hauptkatalog. Sammelschienen anlaufgeschützt 250 A, max. 12x5 mm Sammelschienen 12x10 mm zum Aufbau von Zählerplätzen 355 A auf Anfrage. Ausführung: für 1 Einbausatz Länge: 245 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
139
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,51*
2 Tage
155
€ 6,40*
ab € 4,69*
€ 6,51*
1 Tag
39
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,71*
€ 5,46*
ab € 4,91*
€ 6,78*
1 Tag
14
€ 4,98*
ab € 5,06*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K96M
ab € 4,32*
Zubehör
Hager
KS18A
ab € 13,30*
Zubehör
Hager
S94E
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.