Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene, universZ CU12x5mm,1-feldig ZM11C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschiene, universZ CU12x5mm,1-feldig ZM11C
Sammelschiene, universZ CU12x5mm,1-feldig ZM11C
Artikel-Nr.:
     3517A-65125923
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZM11C
EAN/GTIN:
     3250617730112
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen

Sammelschiene, universZ CU12x5mm,1-feldig ZM11C

Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 1--feld. Sammelschienen zum Schrankeinbau.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
250 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 6,39*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,43*
4 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,47*
5 Tage
118
1
€ 6,40*
ab € 4,69*
€ 6,47*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,91*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K96M
ab € 4,24*
Zubehör
Hager
S94E
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.