Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 50000110.02 Sicherheitsmesser SECUNORM500 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834122-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     50000110.02
EAN/GTIN:
     4002632800818
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUNORM500 Martor 50000110.02 1 St.

Sicherheitsmesser SECUNORM500

Das Sicherheitsmesser. Mit abgerundeter Trapezklinge.

Das SECUNORM 500 setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.

Ergonomischer Griff
„Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.

Hart im Nehmen
Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen ausgelegt. Wie beim berühmten Vorgänger erhalten Sie also auch hier einen Allrounder mit extremen Nehmerqualitäten.

Beidseitiger Schieber
Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.

Ohne Werkzeug
Werkzeugloser Klingenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.

Wechseln leicht gemacht
Sobald Sie die Klingenabdeckung anheben, bleibt diese in der gewünschten Position. Die Klinge liegt dadurch frei und kann bequem über die stumpfe Seite entnommen werden. Ihre Finger wird es freuen.

Technische Daten:
Cuttermesser-Besonderheiten: mit Einziehklinge,mit Softgrip · Gewicht: 72.5 g · Herstellerfarbe: Silber-Blau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 143 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 17 mm.

Lieferumfang:
Mit montierter Klinge TRAPEZKLINGE NR. 65232, Klingenstärke 0,63 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 143 x 22 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Blau
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
143 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Martor
Cuttermesser-Besonderheiten:
mit Einziehklinge | mit Softgrip
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Gewicht:
72.5 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Trapezklinge, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, Martor, 50000110.02, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
396
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 11,45*
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,50*
1
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 11,61*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 8,13*
€ 11,61*
Lager 102
264
1
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
65232.70
ab € 3,43*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,67*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,80*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,44*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,67*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.