Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407471 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 1.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827537-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407471
EAN/GTIN:
     4046356776684
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407471 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 1.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSX/ 1,0-94F/R4AC SCO - 1407471

Netzwerkkabel NBC-MSX/1,0-94F/R4AC SCO

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Grau · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 1.00 m · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
X
Farbe:
grau
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407471
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSX/ 1|ツ|0-94F/R4AC SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat6, Kat6, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Patch-Kabel, Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, patchkabel, Phoenix Contact, 1407471, NBC-MSX/ 1, 0-94F/R4AC SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,77*
€ 33,89*
€ 5,00*
ab € 25,87*
€ 34,04*
€ 3,90*
ab € 27,10*
€ 35,53*
€ 4,00*
ab € 29,24*
€ 36,32*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 66,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1417430
ab € 21,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1417443
ab € 23,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,5848*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2026*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.