Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407469 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827535-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407469
EAN/GTIN:
     4046356775908
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407469 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 5.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSX/ 5,0-94F SCO - 1407469

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
X
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407469
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSX/ 5|ツ|0-94F SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat6, Kat6, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung, Phoenix Contact, 1407469, NBC-MSX/ 5, 0-94F SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,09*
€ 38,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,59*
€ 39,44*
€ 5,00*
ab € 30,71*
€ 39,65*
€ 3,90*
ab € 32,21*
€ 41,37*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 55,20*
€ 69,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1414412
ab € 27,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1414586
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,5848*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2026*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.