Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407468 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827534-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407468
EAN/GTIN:
     4046356775892
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407468 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSX/ 2,0-94F SCO - 1407468

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
X
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407468
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSX/ 2|ツ|0-94F SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat6, Kat6, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, anschlussleitung, Phoenix Contact, 1407468, NBC-MSX/ 2, 0-94F SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 28,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,62*
€ 28,78*
€ 5,00*
ab € 21,76*
€ 28,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,96*
€ 31,35*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1414412
ab € 27,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1414586
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,5848*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2026*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.