Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon WHD30M HDMI-Funkübertragung (Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1766912-BP
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     WHD30M
EAN/GTIN:
     4260094736735
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
Celexon WHD30M HDMI-Funkübertragung (Set)

Celexon Expert HDMI-Funk-Set WHD30M - 4K

Kabellose A/V Übertragung bis zu 30 m (60 GHz) innerhalb eines Raumes
Unterstützt Auflösungen von VGA, WUXGA bis UHD (3840x2160 Pixel)
3D Video unterstützt bis 1080p/720p
Kompatibel mit WiHD 1.1, HDMI 1.4b, HDCP 2.2
Unterstützt Dolby True HD, DTS-HD Master Audio und LPCM digital Audio-Streams bis zu 7.1 Kanälen (HBR)
Unkomprimierte High Definition Audio/Video Datenübertragung
Nahezu keine Latenzen (near zero latency)
Mehrere Empfänger an einem Sender möglich (durchschaltbar)
Mehrere Sender an einem Empfänger möglich (durchschaltbar)
Unterstützt CEC Kommandos

Mit dem neuen kabellosem HDMI Funkset WHD30M - 4K von celexon können Sie Bild und Ton ohne lästige Verkabelung vom Abspielgerät auf Ihren Projektor oder Display übertragen.

Dabei ermöglicht das WHD30M - 4K als eines der wenigsten Funksysteme im Markt eine Auflösung von UHD (3840x2160).

Das Set ändert Bild und Ton Ihres Eingangs-Signals nicht ab, sondern sendet dieses nativ & verzögerungsfrei an den Empfänger.

Der große Vorteil speziell für Unternehmen oder öffentliche Bereiche ist, dass der Anwender keinerlei Software installieren muss um den Sender einzusetzen. Einfach HDMI & USB anschließen und die Übertragung beginnt. Sender und Empfänger finden sich von allein.

Auch müssen so keine WLAN-Passwörter ausgetauscht werden, das WHD30M - 4K arbeitet völlig autark auf 60GHZ und stört so auch niemals Ihre vorhandenen WLAN-Netze. Sender & Empfänger kommen inkl. USB-Ladeadapter, können aber auch an jedem USB-Port mit 5V Spannung versorgt werden. Die meisten Projektoren und Displays haben USB-Ports, ebenso Laptops oder andere Abspielgeräte. So entfällt sogar die Stromverkabelung zur Steckdose, einfach Sender und Empfänger direkt am Gerät anschließen.

Durch die geringe Baugröße, 90 x 56 x 12mm (LxBxH) (Sender bzw. Empfänger) fällt das Gerät optisch kaum auf.

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Lieferumfang:
1x Sender,1x Empfänger,2x USB Ladeadapter,2x Micro-USB Ladekabel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 12 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Celexon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
HDMI-Funkübertragung (Set)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
164
Frei Haus
ab € 163,15*
€ 202,25*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 240,44*
€ 290,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.