Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Expert HDMI-Funk-Set WHD30M - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1091498
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091498
EAN/GTIN:
     4260094736735
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten

Mit dem kabellosem HDMI Funkset  WHD30M - 4K von celexon können Sie Bild und Ton ohne lästige Verkabelung vom Abspielgerät auf Ihren Projektor oder Display übertragen.

Dabei ermöglicht das WHD30M - 4K als eines der wenigsten Funksysteme im Markt eine Auflösung von UHD (3840x2160).

Das Set ändert Bild und Ton Ihres Eingangs-Signals nicht ab, sondern sendet dieses nativ & verzögerungsfrei an den Empfänger. 

Der große Vorteil speziell für Unternehmen oder öffentliche Bereiche ist, dass der Anwender keinerlei Software installieren muss um den Sender einzusetzen. Einfach HDMI & USB anschließen und die Übertragung beginnt. Sender und Empfänger finden sich von allein.

Auch müssen so keine WLAN-Passwörter ausgetauscht werden, das WHD30M - 4K arbeitet völlig autark auf 60GHZ und stört so auch niemals Ihre vorhandenen WLAN-Netze. Sender & Empfänger kommen inkl. USB-Ladeadapter, können aber auch an jedem USB-Port mit 5V Spannung versorgt werden. Die meisten Projektoren und Displays haben USB-Ports, ebenso Laptops oder andere Abspielgeräte. So entfällt sogar die Stromverkabelung zur Steckdose, einfach Sender und Empfänger direkt am Gerät anschließen.

Durch die geringe Baugröße, 90 x 56 x 17mm (LxBxH) (Sender bzw. Empfänger, ohne Standfuß) fällt das Gerät optisch kaum auf.

Kurzinformationen

  • unterstützt Auflösungen von Full HD, WUXGA bis UHD (3840x2160)
  • TV-Formate 480i/576i bis UHD
  • 3D Video unterstützt bis 1080p/720p
  • WiHD 1.1 kompatibel
  • kompatibel mit HDMI 1.4b, HDCP 2.2
  • unterstützt Dolby True HD, DTS-HD Master Audio und LPCM digital Audio-Streams bis zu 7.1 Kanälen (HBR)
  • unkomprimierte High Definition Audio/Video Datenübertragung
  • nahezu keine Latenzen (near zero latency)
  • kabellose A/V Übertragung bis zu 30m (60GHZ) innerhalb eines Raumes
  • mehrere Empfänger an einem Sender möglich (durchschaltbar)
  • mehrere Sender an einem Empfänger möglich (durchschaltbar)
  • unterstützt CEC Kommandos

Lieferumfang

1x Sender, 1x Empfänger, 2x USB Ladeadapter, 2 x USB Ladekabel, Bedienungsanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.