Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-FM 3027 Fußmassagegerät 80 W Weiß, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762627-BP
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330270
EAN/GTIN:
     4006160302707
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Profi-Care PC-FM 3027 Fußmassagegerät 80 W Weiß,Rot

ProfiCare PC-FM 3027 Fussmassagegerät

Whirlpool-Effekt
Beheizte Fußauflage
4-Stufenschalter
4 Anwendungsmöglichkeiten

Ausstattung:
Intensiver Whirlpool-Effekt
Massagenoppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen
4 zusätzliche Massagerollen für punktuelle Fußreflexzonenmassage
Beheizte Fußauflage
4-Stufenschalter
4 Anwendungsmöglichkeiten: Punktuelle Fußreflexzonenmassage; Vibrationsmassage; Whirl/Wärme; Vibrationsmassage/Whirl/Wärme
Anwendung mit und ohne Wasser möglich
Wasserstandsmarkierung
Integrierter Tragegriff
Große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand
220–240 V, 50 Hz, 80 W.

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 4 · Betriebsspannung: 240 V · Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V · Gewicht: 1.93 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Leistung: 80 W · Produktabmessung, Breite: 357 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 410 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Fußmassagegerät, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 410 x 357 x 195 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
357 mm
Marke:
Profi-Care
Farbe:
weiß | rot
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
80 W
Anzahl Schaltstufen:
4
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V
Gewicht:
1.93 kg
Produkt-Art:
Fußmassagegerät
Weitere Suchbegriffe: fußmassage bad, Profi-Care, 330270, PC-FM 3027, Massagegeräte, Massage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 31,055*
€ 40,235*
1
€ 4,00*
ab € 29,37*
€ 40,79*
2
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 41,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,64*
€ 41,24*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.