Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-FM 3027 Fußmassagegerät 80W Weiß, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D858541
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330270
EAN/GTIN:
     4006160302707
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad

Features:
Whirlpool-Effekt
Beheizte Fußauflage
4-Stufenschalter
4 Anwendungsmöglichkeiten
Lieferumfang:
Fußmassagegerät, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Höhe:
195 mm
Länge:
410 mm
Farbe:
weiß + rot
Breite:
357 mm
Gewicht:
1.93 kg
Schaltstufen:
4
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
240 V
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V
Produkt-Art:
Fußmassagegerät
Weitere Suchbegriffe: fußmassage bad, Profi-Care, PC-FM 3027, Massagegeräte, Massage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 31,345*
€ 40,095*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,17*
€ 40,64*
2
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 40,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,68*
€ 41,09*
3 Tage
9
1
€ 6,45*
ab € 31,87*
€ 41,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.