Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-FM 3027 Massagegerät Fuß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-FM 3027 Massagegerät Fuß Weiß
ProfiCare PC-FM 3027 Massagegerät Fuß Weiß
ProfiCare PC-FM 3027 Massagegerät Fuß Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71355552
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1930 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
80 W
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Massage-Typen
Fußreflexzonenmassage
Vorgesehene Verwendung
Fuß
Anzahl der Programme
4
Produktfarbe
Weiß
Heizfunktion
Ja
Anzahl der Massagebereiche
4
Vibrierende Funktion
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: fußmassage bad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.