Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AV2181-8XP00-0AX0 6AV21818XP000AX0 SPS-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1735458-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21818XP000AX0
EAN/GTIN:
     4025515080039
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 2gb
Siemens 6AV2181-8XP00-0AX0 6AV21818XP000AX0 SPS-Memory Card

SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Indoor TIA Portal V11 oder höher

SIMATIC SD-Speicherkarte 2 GB Secure Digital Card für Geräte mit entsprechendem Steckplatz Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Industrie Qualität. Zubehör für SIMATIC HMI

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Serie (SPS): Siemens-HMI · Speichergröße (Details): 2 GB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 24 mm x 2.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.1 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Siemens
Serie (SPS):
Siemens-HMI
Herst.-Teilenr.:
6AV21818XP000AX0
Typ (Hersteller-Typ):
6AV2181-8XP00-0AX0
Speichergröße (Details):
2 GB
ECLASS FeatureGroupID:
27-33-02-92
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002584
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
SPS-Speicherkarte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sd card, siemens sd card, Siemens, 6AV21818XP000AX0, 6AV2181-8XP00-0AX0, SIMATIC, HMI
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,86*
€ 93,41*
5 Tage
48
€ 8,90*
ab € 77,22*
€ 93,43*
€ 5,46*
ab € 78,54*
€ 94,89*
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 78,10*
€ 94,97*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 100,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.415,03*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.351,17*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 286,18*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 546,27*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 534,43*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 962,41*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 2.135,97*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.333,56*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.412,94*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.327,86*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.854,05*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.887,17*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.136,83*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 959,77*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.368,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.