Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AV6671-8XB10-0AX1 6AV66718XB100AX1 SPS-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1735317-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV66718XB100AX1
EAN/GTIN:
     4025515078418
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SIMATIC Panel 270er Serie
Siemens 6AV6671-8XB10-0AX1 6AV66718XB100AX1 SPS-Memory Card

SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 512 MB

SIMATIC SD-Speicherkarte 512 MB Secure Digital Card für Geräte mit entsprechendem Steckplatz Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Serie (SPS): Siemens-HMI · Speichergröße (Details): 512 MB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 24 mm x 2.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.1 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Siemens
Serie (SPS):
Siemens-HMI
Herst.-Teilenr.:
6AV66718XB100AX1
Typ (Hersteller-Typ):
6AV6671-8XB10-0AX1
Speichergröße (Details):
512 MB
ECLASS FeatureGroupID:
27-33-02-92
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002584
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
SPS-Speicherkarte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sd card 512 mb, simatic panel 270er serie, siemens sd card, Siemens, 6AV66718XB100AX1, 6AV6671-8XB10-0AX1, 746-5631, SIMATIC
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,82*
€ 81,65*
€ 5,46*
ab € 64,84*
€ 81,68*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 64,89*
€ 81,74*
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 86,10*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 68,89*
€ 86,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.415,33*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.360,09*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 286,60*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 547,14*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 534,68*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 961,46*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 2.129,81*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.330,13*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.407,34*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.327,88*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.865,38*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.916,54*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.144,91*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 968,98*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.372,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.