Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Rot 2 Bügel 291400 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694971-BP
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400 RT
EAN/GTIN:
     9003263550702
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Rot 2 Bügel 291400 RT

Bene Ordner 291400 RT DIN A4 80mm PP rot

Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Hebelmechanik
mit Blattniederhalter
mit Griffloch
mit Sichttasche am Rücken
mit Schlitzen
Werkstoff: Papier, Polypropylen kaschiert
Material der Kaschierung außen: Polypropylen
Material der Kaschierung innen: Papier

Klassischer österreichischer Standardordner. Schmutz-und Feuchtigkeit abweisend.

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blattniederhalter vorhanden: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Rot · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Nein · Material der Kaschierung außen: Polypropylen · Material der Kaschierung innen: Papier · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Weitere technische Daten: Werbliche Produkttypbezeichnung: Ordner
Maße: 28,1 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik
Blattniederhalter vorhanden: Ja
Deckblatt vorhanden: Nein
Griffloch vorhanden: Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja
Schlitze vorhanden: Ja
Kantenschutz vorhanden: Nein
Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Forest Stewardship Council (FSC): Ja
Werkstoff: Papier, Polypropylen kaschiert
Material der Kaschierung außen: Polypropylen
Material der Kaschierung innen: Papier
Farbe: rot 34

Weitere Informationen:
Marke:
Bene
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
Rot
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Beschreibung:
Klassischer österreichischer Standardordner. Schmutz-und Feuchtigkeit abweisend.
Produkt-Art:
Ordner
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 80mm rot, standard ordner, standard-ordner 80mm, Bene, 291400 RT, Archivierungen, Dokumentenablagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 2,57*
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 2,68*
3 Tage
809
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,57*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 2,71*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,32*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 5,73*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05696*
Zubehör
Smartbox Pro
211104720-20
ab € 0,38*
Zubehör
Smartbox Pro
211614620-20
ab € 0,70487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,28*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,84*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 0,0583*
Zubehör
Leitz
97300GN
ab € 5,83*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05686*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.