Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSSF5,0B FSSF5,0B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 5 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687836-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSSF5,0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen FSSF5,0B FSSF5,0B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 5 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
FSSF5|ツ|0B
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, FSSF5, 0B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,92*
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 9,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.