Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP7082 Rundsteckverbinder Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     102T-1664964-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP7082 Rundsteckverbinder Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 1 St.

Schutzkappe für Serie Buccaneer 7000

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 · Steckverbinder-Bauform: Schutzkappe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bulgin
Farbe:
schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 7000
Herst.-Teilenr.:
PXP7082
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 7000
Steckverbinder-Bauform:
Schutzkappe
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,91*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,53*
€ 3,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,56*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 6,21*
Lager 102
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP7011/03P/ST/1315
ab € 12,80*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/02S/ST/1113
ab € 16,02*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/03S/ST/1315
ab € 10,70*
Zubehör
Bulgin
PXP7012/10S/CR
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.