Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 1659660 KV 9336 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 36 Anzahl Reihen = 3 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659660-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     1659660
EAN/GTIN:
     4012591620044
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel 1659660 KV 9336 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 36 Anzahl Reihen = 3 Inhalt 1 St.

KV 90-Automatengehäuse 36 Teilungseinheiten

36 Teilungseinheiten: 3 x 12 x 18 mm, 3-reihig, je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale.
Zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, mit transparenter Tür.
Mit Kabeleinführungsblende. Mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Teilungen: 36 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Weitere technische Daten: Bemessungsisolationsspannung: Ui = 400 V a.c. · Leistungsabgabevermögen: Pde = 35 W bei 30 K nach EN 60670-24 · zulässige Verlustleistung: Pzul = 28 W bei 30 K nach DIN 43871 · Schutzklasse: II · Werkstoff: PS (Polystyrol) · Schutzart: IP65.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 295 x 129 x 111 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
295 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
Anzahl Teilungen:
36
PE/N-Klemmen:
Ja
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Profilschiene, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Hensel, 1659660, KV 9336, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
pro Stück
€ 4,99*
ab € 97,64*
€ 117,36*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,98*
ab € 97,74*
€ 117,38*
3 Tage
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 98,51*
€ 118,24*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 101,30*
€ 121,69*
Lager 102
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 133,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
KV MB 12
ab € 29,69*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.