Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1656367-BP Herst.-Nr.: SBC-NodeMCU-ESP32 EAN/GTIN: 4250236816104 |
| |
|
| | |
| Joy-it Entwickler-Platine Node MCU ESP32 Modul
Node MCU ESP32 Microcontroller Platine
Leistungsfähiger ESP32 Controller WLAN und Bluetooth Betriebstemperatur (-40 bis +125 °C) Prozessor: Tensilica LX6 Dual-Core
Komfortables Prototyping durch einfache Programmierung per Lua-Script oder in der Arduino IDE und Breadboard-kompatible Bauweise.
Dieses Board verfügt über 2,4 GHz Dual-Mode Wi-Fi und Bluetooth.
Ebenfalls auf der Microcontroller Entwicklungsplatine integriert sind 512kb SRAM und 4MB Speicher.
Datenschnittstellen: UART, I2C, SPI, DAC, ADC
Technische Daten: Produkt-Art: Entwickler-Platine · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Weitere technische Daten: Typ: ESP32 · Prozessor: Tensilica LX6 Dual-Core · Taktfrequenz: 240 MHz · SRAM: 512 kB · Speicher: 4 MB · Wireless Standard: 802.11 b/g/n · Frequenz: 2,4 GHz · Bluetooth: Classic /LE · Datenschnittstellen: UART / I2C / SPI / DAC / ADC · Betriebsspannung: 3,3V (betreibbar über 5V-microUSB) · Betriebstemperatur: -40°C - 125°C.
Lieferumfang: ESP Platine
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 31 mm | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Produktabmessung, Breite: | 52 mm | Marke: | Joy-it | Flashspeicher: | 4 MB | Produkt-Art: | Entwickler-Platine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, SBC-NodeMCU-ESP32, Node MCU ESP32 Modul, SOC, UART |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,70* | € 13,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,34* | € 13,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,70* | € 26,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,03* | € 32,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,42* | € 45,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|