Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X382841 Herst.-Nr.: SBC-NodeMCU-ESP32 EAN/GTIN: 4250236816104 |
| |
|
| | |
| Komfortables Prototyping durch einfache Programmierung per Lua-Script oder in der Arduino IDE und Breadboard-kompatible Bauweise.
Dieses Board verfügt über 2,4 GHz Dual-Mode Wi-Fi und Bluetooth.
Ebenfalls auf der Microcontroller Entwicklungsplatine integriert sind 512kb SRAM und 4MB Speicher.
Datenschnittstellen: UART, I2C, SPI, DAC, ADC Features: Leistungsfähiger ESP32 Controller WLAN und Bluetooth Betriebstemperatur (-40 bis +125 °C) Prozessor: Tensilica LX6 Dual-Core Lieferumfang: ESP Platine Weitere Informationen: | | Tiefe: | 31 mm | Höhe: | 12 mm | Breite: | 52 mm | Flashspeicher: | 4 MB | Produkt-Art: | Entwickler-Platine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, Node MCU ESP32 Modul, SOC, UART |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,70* | € 13,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,31* | € 13,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,71* | € 26,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,15* | € 33,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,24* | € 45,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|