Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859810873 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 810873 EAN/GTIN: 4250236816104 |
| |
|
| | |
| JOY-IT, ESP32 Node MCU Modul Komfortables Prototyping durch einfache Programmierung per Lua-Script oder in der Arduino IDE und Breadboard-kompatible Bauweise. Dieses Board verfügt über 2,4 GHz Dual-Mode Wi-Fi und Bluetooth. Komfortables Prototyping durch einfache Programmierung per Lua-Script oder in der Arduino IDE und Breadboard-kompatible Bauweise. Dieses Board verfügt über 2,4 GHz Dual-Mode Wi-Fi und Bluetooth. Ebenfalls auf der Mikrocontroller Entwicklungsplatine integriert sind 512KB SRAM und 16MB Speicher. Technische Daten: Model: NodeMCU ESP32 Typ: ESP32 Prozessor: Tensilica LX6 Dual-Core Taktfrequenz: 240 MHz SRAM: 512 KB Speicher: 4 MB Wireless Standard: 802.11 b/g/n Frequenz: 2,4 GHz Bluetooth: Classic / LE Datenschnittstellen: UART / I2C / SPI / DAC / ADC Betriebsspannung: 3,3V (betreibbar über 5V-microUSB) Betriebstemperatur: -40°C - 125°C Maße (B x T x H): 48 x 26 x 11,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JOY-IT, ESP32, Node, MCU, Modul |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,65* | € 13,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,30* | € 13,49* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,83* | € 26,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,20* | € 33,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,44* | € 45,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|