Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT NodeMCU ESP32 Entwicklungsplatine 240 MHz Tensilica LX6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT NodeMCU ESP32 Entwicklungsplatine 240 MHz Tensilica LX6
Joy-iT NodeMCU ESP32 Entwicklungsplatine 240 MHz Tensilica LX6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80983901
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-NODEMCU-ESP32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Mit der NodeMCU-ESP32 ist komfortables Prototyping durch einfache Programmierung per Lua-Script oder in der Arduino IDE möglich und Breadboard-kompatible Bauweise. Dieses Board verfügt über 2,4 GHz Dual-Mode WLAN und Bluetooth. Ebenfalls auf der Mikrocontroller Entwicklungsplatine integriert sind ein 512KB SRAM und ein 16MB Speicher. Die Platine hat unter anderem 21 Pins zur Schnittstellenverbindung via I2C, SPI, UART, DAC und ADC.
Weitere Informationen:
Speicher
RAM-Kapazität
0.512 MB
Flash-Speicher
4 MB
Energie
DC input Spannung
5 V
USB
Ja
Arbeitsspannung
3.3 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
UART
Ja
I2C-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
48 x 26 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
10 g
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
240 MHz
Prozessorhersteller
Tensilica
Prozessor
Tensilica LX6
Anzahl Prozessorkerne
2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.