Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Entwickler-Platine Node MCU ESP32 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056516
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-NodeMCU-ESP32
EAN/GTIN:
     4250236816104
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it Entwickler-Platine Node MCU ESP32 Modul

Leistungsfähiger ESP32 Controller
WLAN und Bluetooth
Betriebstemperatur (-40 bis +125 °C)
Prozessor: Tensilica LX6 Dual-Core

Komfortables Prototyping durch einfache Programmierung per Lua-Script oder in der Arduino IDE und Breadboard-kompatible Bauweise.
Dieses Board verfügt über 2,4 GHz Dual-Mode Wi-Fi und Bluetooth.
Ebenfalls auf der Microcontroller Entwicklungsplatine integriert sind 512kb SRAM und 4MB Speicher.
Datenschnittstellen: UART, I2C, SPI, DAC, ADC

Höhe: 12 mm
Breite: 52 mm
Produkt-Art: Entwickler-Platine
Kategorie: Entwickler-Platine
Länge (Tiefe): 31 mm
Flashspeicher: 4 MB
Hersteller-Nr.: SBC-NodeMCU-ESP32
EAN: 4250236816104
Typ: ESP32
Prozessor: Tensilica LX6 Dual-Core
Taktfrequenz: 240 MHz
SRAM: 512 kB
Speicher: 4 MB
Wireless Standard: 802.11 b/g/n
Frequenz: 2,4 GHz
Bluetooth: Classic /LE
Datenschnittstellen: UART / I2C / SPI / DAC / ADC
Betriebsspannung: 3,3V (betreibbar über 5V-microUSB)
Betriebstemperatur: -40°C - 125°C.

Lieferumfang: ESP Platine

Weitere Suchbegriffe: Joy-it, SBC-NodeMCU-ESP32, Node MCU ESP32 Modul, SOC, UART, I2C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 13,48*
1 Tag
254
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 13,49*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 26,81*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 24,20*
€ 33,00*
€ 3,50*
ab € 34,44*
€ 45,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.