Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-162856-BP Herst.-Nr.: IRLU024NPBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Infineon Technologies IRLU024NPBF MOSFET 1 HEXFET 45 W I-PAK
HEXFET/FETKY
Technische Daten: Abbruchspannung U(BR) (DSS): 55 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): HEXFET · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 480 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): I-PAK · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 17 A · Leistung (max) P(TOT): 45 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 15 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 5 V · R(DS)(on): 65 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 10 A · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Logic Level Gate · U(DSS): 55 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 2 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Infineon Technologies | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | Infineon Technologies | Gehäuseart (Halbleiter): | I-PAK | Ausführung (Transistoren): | HEXFET | Serie (Halbleiter): | HEXFET® | Transistor-Merkmal: | Logic Level Gate | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | INF | Typ (Hersteller-Typ): | IRLU024NPBF | Montageart: | Durchführungsloch | C(ISS): | 480 pF | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | I(d): | 17 A | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Leistung (max) P(TOT): | 45 W | Q(G): | 15 nC | Q(G) Referenz-Spannung: | 5 V | R(DS)(on): | 65 mΩ | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 10 A | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | U(GS)(th) Referenz-Strom max.: | 250 µA | U(DSS): | 55 V | U(GS)(th) max.: | 2 V | Abbruchspannung U(BR) (DSS): | 55 V | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,33* | € 0,53* | | | | | | | | 15 | | € 6,90* | ab € 0,67* | € 0,94* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,45* | € 1,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 1,07* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|