Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-161195-BP Herst.-Nr.: IRLML9303TRPBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Infineon Technologies IRLML9303TRPBF MOSFET 1 P-Kanal 1.25 W SOT-23
Transistor unipolar (MOSFET)
Technische Daten: Abbruchspannung U(BR) (DSS): 30 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): P-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 160 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 2.3 A · Leistung (max) P(TOT): 1.25 W · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 2 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on): 165 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 2.3 A · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 30 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 10 µA · U(GS)(th) max.: 2.4 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Infineon Technologies | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | Infineon Technologies | Gehäuseart (Halbleiter): | SOT-23 | Ausführung (Transistoren): | P-Kanal | Serie (Halbleiter): | HEXFET® | Transistor-Merkmal: | Standard | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | INF | Typ (Hersteller-Typ): | IRLML9303TRPBF | Montageart: | Oberflächenmontage | C(ISS): | 160 pF | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | I(d): | 2.3 A | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Leistung (max) P(TOT): | 1.25 W | Q(G): | 2 nC | Q(G) Referenz-Spannung: | 4.5 V | R(DS)(on): | 165 mΩ | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 2.3 A | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | U(GS)(th) Referenz-Strom max.: | 10 µA | U(DSS): | 30 V | U(GS)(th) max.: | 2.4 V | Abbruchspannung U(BR) (DSS): | 30 V | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, Infineon Technologies, IRLML9303TRPBF, 725-9369, International Rectifier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,234* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,18* | € 0,28* | | | | | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,123* | € 0,351* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0723* | € 0,4379* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,4388* | € 0,7869* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|