Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXGH72N60A3 IGBT TO-247AD Einzeln Standard 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160815-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXGH72N60A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt 600v
IXYS IXGH72N60A3 IGBT TO-247AD Einzeln Standard 600 V

IGBT

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): PT · Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2): 320 ns · Collector-Strom I(C): 75 A · Eingangskapazität: 6600 pF · Eingangstyp: Standard · Einschaltverzögerungszeit t(d)(on): 31 ns · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(CM): 400 A · Kollektor Reststrom I(CES): 75 µA · Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES): 600 V · Konfiguration (Transistoren): Einzeln · Leistung (max) P(TOT): 540 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 230 nC · Serie (Halbleiter): GenX3,XPT · VCE Sättigung (max.): 1.35 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Eingangstyp:
Standard
Konfiguration (Transistoren):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AD
Ausführung (Transistoren):
PT
Serie (Halbleiter):
GenX3 | XPT
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
IXGH72N60A3
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
75 µA
Collector-Strom I(C):
75 A
Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES):
600 V
I(CM):
400 A
Eingangskapazität:
6600 pF
Leistung (max) P(TOT):
540 W
Q(G):
230 nC
Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2):
320 ns
Einschaltverzögerungszeit t(d)(on):
31 ns
VCE Sättigung (max.):
1.35 V
Produkt-Art:
IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt, ixys igbt, IXYS, IXGH72N60A3, pt-igbt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 13,82*
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 13,84*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 18,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.