Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXGH30N60C3 IGBT TO-247AD Einzeln Standard 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160812-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXGH30N60C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt 600v
IXYS IXGH30N60C3 IGBT TO-247AD Einzeln Standard 600 V

IGBT

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): PT · Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2): 42 ns · Collector-Strom I(C): 60 A · Eingangskapazität: 915 pF · Eingangstyp: Standard · Einschaltverzögerungszeit t(d)(on): 16 ns · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(CM): 150 A · Kollektor Reststrom I(CES): 15 µA · Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES): 600 V · Konfiguration (Transistoren): Einzeln · Leistung (max) P(TOT): 220 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 38 nC · Serie (Halbleiter): GenX3 · VCE Sättigung (max.): 3 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Eingangstyp:
Standard
Konfiguration (Transistoren):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AD
Ausführung (Transistoren):
PT
Serie (Halbleiter):
GenX3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
IXGH30N60C3
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
15 µA
Collector-Strom I(C):
60 A
Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES):
600 V
I(CM):
150 A
Eingangskapazität:
915 pF
Leistung (max) P(TOT):
220 W
Q(G):
38 nC
Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2):
42 ns
Einschaltverzögerungszeit t(d)(on):
16 ns
VCE Sättigung (max.):
3 V
Produkt-Art:
IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt, ixys igbt, IXYS, IXGH30N60C3, pt-igbt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 7,46*
Lager 102
267
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 10,19*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 16,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.