Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 930.303 Kabeldurchführung rund Zinkdruckguss Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602280-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     5073740
EAN/GTIN:
     4057298015021
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung weiß
kabeldurchführung
Bachmann 930.303 Kabeldurchführung rund Zinkdruckguss Weiß 1 St.

Bachmann Kabeldurchführung rund Weiß

80 mm Kabeldurchführung mit arretierbaren Deckel. Der Deckel kann in vier verschiedenen Position arretiert werden. Die Bürstenleiste ist schwarz.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: rund · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Zinkdruckguss · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Weitere technische Daten: Körper: Ø 80 x 21 mm · Deckplatte: Ø 88 x 1,5 mm.

Lieferumfang:
Kabeldose,Deckel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
weiß
Gehäuse-Besonderheiten:
rund
Material:
Zinkdruckguss
Herst.-Teilenr.:
5073740
Typ (Hersteller-Typ):
930.303
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeldurchführung, Bachmann, 5073740, 930.303, Würgenippel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 13,59*
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,73*
€ 5,46*
ab € 10,15*
€ 13,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,23*
€ 13,94*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.