Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FatMax FMHT0-96230 Crimp- und Abisolierzange 0.2 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595959-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-96230
EAN/GTIN:
     3253560962302
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
STANLEY FatMax FMHT0-96230 Crimp- und Abisolierzange 0.2 bis 6 mm²

Schneid- u. Abisolierzange FatMax

Für Kabeldurchmesser von 0.2 - 6 mm². Justierungen über Feinstellschraube. Inklusive Drahtschneider. Zum Verpressen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen. Justierbarer Drahtanschlag. Handgriffe durch Federmechanismus gesteuert. Komfortabler Bi-Material Handgriff. Höhe der Zange: 21 cm.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm²

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 6 mm²
Marke:
STANLEY
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Produkt-Art:
Crimp- und Abisolierzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 19,01*
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 19,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,84*
€ 19,25*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 21,05*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-84-496
ab € 11,79*
Ähnlich
RS Pro
1253075
ab € 31,56*
Ähnlich
Stanley
0-84-495
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.