Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, Mehradrig 0.1 → 10mm², 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abisolierwerkzeug, Mehradrig 0.1 → 10mm², 160 mm
RS PRO Abisolierwerkzeug, Mehradrig 0.1 → 10mm², 160 mm
RS PRO Abisolierwerkzeug, Mehradrig 0.1 → 10mm², 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1253075
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253075
EAN/GTIN:
     5056279018180
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Mehradrig
Abziehbereich = 0.1 → 10mm²
Größe min. = 0.1 mm²
Größe max. = 10 mm²
Gesamtlänge = 160 mm

RS PRO 12
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Mehradrig
Abziehbereich:
0.1 → 10mm²
Größe min.:
0.1 mm²
Größe max.:
10 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro abisolierwerkzeug, abisolierer, 1253075, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, G20180160RS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.