Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695318 Herst.-Nr.: FMHT0-96230 EAN/GTIN: 3253560962302 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT0-96230 Schneid- u. Abisolierzange FatMax Schneid- u. Abisolierzange FatMax Produktstärken:|Für Kabeldurchmesser von 0.2 - 6 mm²|Justierungen über Feinstellschraube|Inklusive Drahtschneider|Zum Verpressen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen|Justierbarer Drahtanschlag|Handgriffe durch Federmechanismus gesteuert|Komfortabler Bi-Material Handgriff|Länge der Zange: 21 cm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-38-09 | HerstellerNr: | FMHT0-96230 | Werksnummer: | FMHT0-96230 | Länge netto mm: | 0,11 | Breite netto mm: | 0,27 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,340000 | Gewicht brutto Kg: | 0,340000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,5-6mm², aderendhülsen crimpzange, abisolierzange 6mm2 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,69* | € 19,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,71* | € 19,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,64* | € 19,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,27* | € 19,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,98* | € 21,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|