| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694189 Herst.-Nr.: 0-84-495 EAN/GTIN: 3253560844950 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-84-495 Langbeckzange FatMax, 152mm Langbeckzange FatMax, 152mm Produktstärken:|Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort|Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision|Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer|Entspricht DIN|ASO|ANSI Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-38-90 | HerstellerNr: | 0-84-495 | Werksnummer: | 0-84-495 | Länge netto mm: | 0,23 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,155000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,46* | € 16,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,80* | € 16,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,29* | € 17,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,82* | € 17,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,18* | € 18,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|