Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04341-00003-00 Kreppband tesakrepp® 4341 Hellbraun (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1594288-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04341-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448901323
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa 04341-00003-00 Kreppband tesakrepp® 4341 Hellbraun (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

tesakrepp® 4341 Abdeckband

Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140°C bei Verwendung von Lösemittel- und Wasserlacken.

tesakrepp® 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche ein hohe Anfassklebkraft und somit auch das Verkleben von schwerem Abdeckpapier gewährleistet. Weitere Praxisrelevante Eigenschaften wie z.B Nassschliffestigkeit oder sehr gute Lack- und Füllerhaftung sind gegeben. Auch nach Ofentrocknung lässt sich das tesakrepp 4341 leicht abziehen.

Technische Daten:
Dicke: 0.19 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Hochflexibel,Temperaturbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 53 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® 4341 · Trägermaterial (Details): Papier, leicht gekreppt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hochflexibel | Temperaturbeständig
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesakrepp® 4341
Typ (Hersteller-Typ):
04341-00003-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Papier|ツ| leicht gekreppt
Reißkraft:
53 N/10 mm
Dicke:
0.19 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
216
12
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,47*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 4,49*
28 Tage
216
24
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,50*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 4,60*
Lager 102
81
1
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1122* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.