Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 1015 DIN A4 Rückenbreite: 52 mm Hellgrün 2 Bügel 10155050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587039-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155050
EAN/GTIN:
     4002432101078
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordner 1015 DIN A4 Rückenbreite: 52 mm Hellgrün 2 Bügel 10155050

Ordner 1015 DIN A4 Rückenbreite: 52 mm Hellgrün

Rückenbreite: 52 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
180° Präzisionshebelmechanik
Max. Anzahl der Blätter: 350 Bl. (80 g/m²)
Mit Griffloch
Mit Sichttasche am Rücken
Mit Schlitzen
Mit Kantenschutz
Werkstoff: Graupappe, recycelt
Material der Kaschierung außen: Polypropylen
Material der Kaschierung innen: Papier

Einzigartige, patentierte 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten
Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende PP-Folie außen und PE-beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe (RC)
Mit Kantenschutz und Griffloch für eine sichere und komfortable Handhabung, Schlitze im Vorderdeckel für optimale Stabilität
Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild zur einfachen Beschriftung
Für ca. 350 Blatt (80 g/m²)

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Einstecktasche vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Hellgrün · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Griffloch vorhanden: Ja · Material der Kaschierung außen: Polypropylen · Material der Kaschierung innen: Papier · Rückenbreite: 52 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja · Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: Nein · Typbezeichnung der Ordnermechanik: 180° Präzisionshebelmechanik · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizerung: Forest Stewardship Council

Weitere Informationen:
Marke:
Leitz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe des Rückens:
Hellgrün
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
52 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
664
1
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 4,00*
20
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 4,22*
1 Tag
220
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 4,36*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
16810085
ab € 18,78*
Zubehör
Leitz
16080085
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.