Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L297/1 PMIC - Motortreiber, Steuerungen Vortreiber - Halbbrücke (4) Parallel DIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156129-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L297/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
STMicroelectronics L297/1 PMIC - Motortreiber, Steuerungen Vortreiber - Halbbrücke (4) Parallel DIP-20

PMIC - Motortreiber, Steuerungen

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen PMIC: Mehrzweckanwendungen · Ausgangskonfiguration: Vortreiber - Halbbrücke (4) · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (PMIC): Controller - Kommutierung,Richtungsmanagement · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-20 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Konnektivität: Parallel · Montageart: Durchführungsloch · Motortyp - Schrittmotor: Bipolar,Unipolar · Produkt-Art: PMIC - Motortreiber, Steuerungen · Schrittauflösung: 1,Jan-16 · Technologie (PMIC): Leistungs-Darlington · Typ (Hersteller-Typ): L297/1 · Versorgungsspannung max.: 7 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Anwendungen PMIC:
Mehrzweckanwendungen
Funktionen (PMIC):
Controller - Kommutierung | Richtungsmanagement
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-20
Motortyp - Schrittmotor:
Bipolar | Unipolar
Ausgangskonfiguration:
Vortreiber - Halbbrücke (4)
Schrittauflösung:
1 | Jan-16
Technologie (PMIC):
Leistungs-Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
L297/1
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
7 V
Versorgungsspannung min.:
4.75 V
Konnektivität:
Parallel
Produkt-Art:
PMIC - Motortreiber|ツ| Steuerungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
443
2
pro Stück
€ 7,00*
ab € 4,70*
€ 11,43*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 12,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 17,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 17,72*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227-20-03-07
ab € 0,0865*
Zubehör
Multicomp
2227MC-20-03-07-F1
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.